Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes4
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSV
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannesSV2000
Aperçu
- Vanne simple, type sous-plaque
- Protection IP67
- Fluide : air
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF