Motion
C96SB80-750
C96S Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 80 mm, course de 750 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI05352469
N° MFRC96SB80-750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C96S Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 80 mm, course de 750 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPP 3/8
N° D’ARTICLE MI05352469
N° MFRC96SB80-750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    968 mm
  • Largeur totale
    99 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3175 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3519 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M20x1.5
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    750 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les bouteilles de la série C96 sont conformes à la norme ISO 15552. La série est disponible avec une tige simple ou double de 6 diamètres de ø32 à ø125mm. La combinaison de coussin d’air et de coussin de pare-chocs réduit considérablement le bruit à la fin de la course. Les couvercles et écrous de bielle de haute précision améliorent la précision de montage et prolongent la durée de vie du cylindre. L'augmentation de la précision de la bague et de la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, ont réduit la déflexion de la tige de piston. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JAH50-20-150
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5080
  • Support pivotant en angle uni
    E5080
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5080, DS5080 (pour accessoire ES)
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5080
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CS5080
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5080
  • Fixations au pied - MS1
    L5080
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Sans lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM20-40
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS95-80
  • Série
    C96S
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ20D
  • Normes respectées
    ISO 15552

Aperçu

Description du fabricant
C96SB80-750
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon