Motion
CMM200-4RP
Moteur de la bobine de soupape du moteur hydraulique - Série CMM, 12.20 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI05352506
N° MFRCMM200-4RP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du moteur hydraulique - Série CMM, 12.20 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI05352506
N° MFRCMM200-4RP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2500 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    1/2-14 ports NPTF taille 8MP
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    3.43 po
  • Longueur totale
    5.89 po
  • Poids
    14.50 lb

Détails

  • Pression continue
    1200 psi
  • Déplacement
    12.20 po3/r
  • Pression intermittente
    1800 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Régime maximum continu
    300 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Filtration recommandée
    10 microns pour une propreté de l’huile fine selon le code ISO niveau 17/14
  • Fluides recommandés
    Fluide hydraulique à base minérale 100-200 SUS
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série CMM
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYD MOBILE CMM200-4RP
  • Couple élevé, basse vitesse avec gérotor
  • Instantanément réversible en inversant le débit
  • Croisé pour de nombreux modèles populaires sur le marché

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon