Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau35 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.475 po
- Hauteur totale16.375 po
- Longueur totale14.375 po
- Largeur totale8.000 po
- Poids34 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 35 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau1/4 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567007128
- Température maximale150 °F
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
Aperçu
- La série DP compacte à double socle de Reelcraft est dotée d’une base innovatrice, non soudée et imbriquée
- Des tests indépendants conformes aux normes militaires ont prouvé que ces enrouleurs résistent aux vibrations fortes et ne vibrent pas, ce qui les rend particulièrement robustes et idéaux pour les applications montées sur camion
- Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématuréeAcier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampillés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- La base de verrouillage a éliminé le besoin de soudures augmentant la résistance tout en utilisant moins de pièces
- Conception supérieure du ressort de verrouillage - la durée de vie du ressort de verrouillage de torsion dépasse largement celle des ressorts hélicoïdaux conventionnels Conception pivotante sans contrainte à débit complet
- Le raccord tournant à plein débit combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Le pivot se déplace sur un arbre traversant offrant un soutien et une résistance inégalés
- Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
- L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale