Motion
DP5800 OLP
Enrouleur de tuyau double piédestal compact pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352563
N° MFRDP5800 OLP
Prix739.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double piédestal compact pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352563
N° MFRDP5800 OLP
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
Prix739.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    16 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567007272
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Piédestal double
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    35 pi
  • CUP_NON
    699567007272

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE DP5800 OLP, 1/2 X 35FT
  • La série DP compacte à double socle de Reelcraft est dotée d’une base innovatrice, non soudée et imbriquée
  • Des tests indépendants conformes aux normes militaires ont prouvé que ces enrouleurs résistent aux vibrations fortes et ne vibrent pas, ce qui les rend particulièrement robustes et idéaux pour les applications montées sur camion
  • Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Acier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • La base de verrouillage a éliminé le besoin de soudures augmentant la résistance tout en utilisant moins de pièces
  • Conception supérieure du ressort de verrouillage - la durée de vie du ressort de verrouillage de torsion dépasse largement celle des ressorts hélicoïdaux conventionnels
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le pivot se déplace sur un arbre traversant offrant un soutien et une résistance inégalés
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine l'enroulement du ressort inverse et le ressort de verrouillage des torsions est pratiquement incassable
  • L’acier à ressort de haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon