Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Longueur du tuyau50 pi
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1 po x 50 pi
- Sortie de tuyau1 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale250 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1 NPT - Femme
Aperçu
Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE SD14050 OLP, 1" X 50FT
- Conçu pour faciliter les tuyaux de plus grand diamètre de 3/4" et 1" jusqu'à 50 pieds
- Comprend un ressort d’entraînement externe de haute qualité et un châssis lourd entièrement boulonné ensemble
- L'enrouleur le plus compact de sa catégorie, ce qui le rend idéal pour le montage dans des armoires de camions ou d'autres zones où l'espace est limité
- Rouleaux de guidage UHMW à impact élevé
- Peinture à revêtement en poudre résistante à la corrosion
- Arbre principal plein 1-3/8”
- Quatre barres d'attache 5/8” maintiennent l'intégrité de l'enrouleur et offrent un support supplémentaire
- Le ressort d’entraînement externe conteneurisé est facilement et en toute sécurité
- Conception à profil très bas pour le montage dans les armoires
- Pièces du circuit produit en fonte ductile
- Ressort de verrouillage en acier inoxydable et cliquet/cliquet en aluminium élargi
- Ressort de torsion pour une durée de vie prolongée
- Tuyau inclus