Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Longueur du tuyau35 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.075 po
- Hauteur totale18.250 po
- Longueur totale18.750 po
- Largeur totale19.125 po
- Poids102 lb
Details
- ApplicationCarburant
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/4 po x 35 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau3/4 NPT - Homme
- Type de tuyauQualité de carburant UL330 et ULC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567008569
- Température maximale150 °F
- Application de pressionCarburant basse pression
- Pression nominale250 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1 NPT - Femme
Aperçu
Description du fabricant
FSD13035 OLP 3/4 X 35FT, 300 PSI
- Les enrouleurs de flexible de la série SD10000 sont conçus pour faciliter les flexibles de plus grand diamètre de 3/4" et 1" jusqu'à 50ft
- Ils sont dotés d’un ressort d’entraînement externe de haute qualité et d’un châssis de gros calibre boulonné ensemble
- Il s'agit de l'enrouleur le plus compact de sa catégorie, idéal pour le montage dans les armoires de camions ou dans d'autres zones où l'espace est limité
- Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
- Le ressort d’entraînement externe conteneurisé est facilement et en toute sécurité
- Le circuit du fluide en fonte ductile est solide et fiable
- Le loquet et le cliquet surdimensionnés en aluminium moulé combinés à un ressort de loquet en acier inoxydable offrent la durée de vie la plus longue possible