Motion
SD13050 OMP
Enrouleur de tuyau profil bas pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 50 pi, 1250 psi, rouge, 1 NPT - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI05352577
N° MFRSD13050 OMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau profil bas pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 50 pi, 1250 psi, rouge, 1 NPT - Entrée femelle
N° D’ARTICLE MI05352577
N° MFRSD13050 OMP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.180 po
  • Hauteur totale
    18.250 po
  • Longueur totale
    18.750 po
  • Largeur totale
    19.125 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/4 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    3/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse monofil SAE 100R17
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567008613
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    1250 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE SD13050 OMP, 3/4 X 50FT
  • Les enrouleurs de flexible de la série SD10000 sont conçus pour faciliter les flexibles de plus grand diamètre de 3/4" et 1" jusqu'à 50ft
  • Ils sont dotés d’un ressort d’entraînement externe de haute qualité et d’un châssis de gros calibre boulonné ensemble
  • Il s'agit de l'enrouleur le plus compact de sa catégorie, idéal pour le montage dans les armoires de camions ou dans d'autres zones où l'espace est limité
  • Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
  • Le ressort d’entraînement externe conteneurisé est facilement et en toute sécurité
  • Le circuit du fluide en fonte ductile est solide et fiable
  • Le loquet et le cliquet surdimensionnés en aluminium moulé combinés à un ressort de loquet en acier inoxydable offrent la durée de vie la plus longue possible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif