Motion
SD14005 OLP
Enrouleur de tuyau profil bas pour l’air et l’eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1 po x 50 pi, 500 psi, rouge, 1 NPT - entrée femelle, 1 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI05352583
N° MFRSD14005 OLP
Prix2,340.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau profil bas pour l’air et l’eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1 po x 50 pi, 500 psi, rouge, 1 NPT - entrée femelle, 1 NPT - sortie femelle
N° D’ARTICLE MI05352583
N° MFRSD14005 OLP
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
Prix2,340.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    18.25 po
  • Longueur totale
    20.75 po
  • Largeur totale
    19.125 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567008675
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567008675

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE SD14005 OLP, 1' X 50FT
  • Ils sont dotés d’un ressort d’entraînement externe de haute qualité et d’un châssis de gros calibre boulonné ensemble
  • Il s'agit de l'enrouleur le plus compact de sa catégorie, idéal pour le montage dans les armoires de camions ou dans d'autres zones où l'espace est limité
  • Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
  • Le ressort d’entraînement externe conteneurisé est facilement et en toute sécurité
  • Le loquet et le cliquet surdimensionnés en aluminium moulé combinés à un ressort de loquet en acier inoxydable offrent la durée de vie la plus longue possible

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon