Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Hauteur totale18.25 po
- Longueur totale20.75 po
- Largeur totale19.125 po
- Poids92 lb
Détails
- ApplicationRécupération de l’aspirateur
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1 po x 50 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567008743
- Température maximale210 °F
- Application de pressionRécupération de l'aspirateur basse pression
- Pression nominale28 Hg
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1 NPT - Femme
- Sortie de bobine1 NPT - Femme
Aperçu
- Ils sont dotés d’un ressort d’entraînement externe de haute qualité et d’un châssis de gros calibre boulonné ensemble
- Il s'agit de l'enrouleur le plus compact de sa catégorie, idéal pour le montage dans les armoires de camions ou dans d'autres zones où l'espace est limité
- Guides de rouleau robustes - Les guides de rouleau en composite UHMW à impact élevé offrent une résistance exceptionnelle à l’usure et à la corrosion
- Le ressort d’entraînement externe conteneurisé est facilement et en toute sécurité
- Le loquet et le cliquet surdimensionnés en aluminium moulé combinés à un ressort de loquet en acier inoxydable offrent la durée de vie la plus longue possible