Motion
CT6050LN
Enrouleur de tuyau industriel léger pour air/eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352588
N° MFRCT6050LN
Prix314.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau industriel léger pour air/eau basse pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352588
N° MFRCT6050LN
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
Prix314.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    15.7 po
  • Longueur totale
    15.4 po
  • Largeur totale
    13.25 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567009337
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567009337

Aperçu

Description du fabricant
CT6050LN BOBINE DE FLEXIBLE, 3/8 X 50FT
  • Les enrouleurs de série C sont conçus pour les applications plus légères qui nécessitent des flexibles plus longs
  • Manivelle avec pivot en laiton équilibré et entrée en laiton, la série CM est le produit de composants plus légers et d’une conception avant-gardiste
  • Un choix économique pour ranger et récupérer le tuyau
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Faible coût - La conception simple et efficace permet le stockage et la récupération économiques du tuyau
  • Facile à utiliser - la poignée rotative permet de récupérer facilement le tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon