Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Hauteur totale15.7 po
- Longueur totale19.4 po
- Largeur totale13.25 po
- Poids14 lb
Détails
- ApplicationAir/Eau
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567009344
- Température maximale150 °F
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs de série C sont conçus pour les applications plus légères qui nécessitent des flexibles plus longs
- Manivelle avec pivot en laiton équilibré et entrée en laiton, la série CM est le produit de composants plus légers et d’une conception avant-gardiste
- Un choix économique pour ranger et récupérer le tuyau
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Faible coût - La conception simple et efficace permet le stockage et la récupération économiques du tuyau
- Facile à utiliser - la poignée rotative permet de récupérer facilement le tuyau