Motion
CM6100HN
Enrouleur de tuyau de lavage à pression industriel léger pour eau haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 5000 psi, rouge, entrée mâle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352593
N° MFRCM6100HN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau de lavage à pression industriel léger pour eau haute pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 5000 psi, rouge, entrée mâle 1/2 NPT -, sortie femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352593
N° MFRCM6100HN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Hauteur totale
    13.25 po
  • Longueur totale
    13.25 po
  • Largeur totale
    20.4 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Application
    Lavage sous pression
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567009382
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Eau à haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Homme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE CM6100HN , 3/8 X 100 FT
  • Les enrouleurs de série C sont conçus pour les applications plus légères qui nécessitent des flexibles plus longs
  • Manivelle avec pivot en laiton équilibré et entrée en laiton, la série CM est le produit de composants plus légers et d’une conception avant-gardiste
  • Un choix économique pour ranger et récupérer le tuyau
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Faible coût - La conception simple et efficace permet le stockage et la récupération économiques du tuyau
  • Facile à utiliser - la poignée rotative permet de récupérer facilement le tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon