Motion
UR7925 OLB
Enrouleur de tuyau pour fluide d’émissions diesel basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 25 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352596
N° MFRUR7925 OLB
Prix2,145.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau pour fluide d’émissions diesel basse pression - Comprend un tuyau de 3/4 po x 25 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 3/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI05352596
N° MFRUR7925 OLB
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
Prix2,145.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.130 po
  • Hauteur totale
    23.000 po
  • Longueur totale
    22.500 po
  • Largeur totale
    8.000 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Application
    Fluide d’émissions diesel
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/4 po x 25 pi
  • Sortie de tuyau
    3/4 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Fluide d’émissions diesel basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/4 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567012207

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE UR7925 OLB, 3/4 X 25FT
  • Conçu pour la distribution de FED ou de fluide d’émissions diesel (AUS32, solution d’urée aqueuse)
  • Boîtier à ressort étanche
  • Tuyau de distribution de FED Goodyear et pare-chocs réglable inclus (sur les modèles avec tuyau)
  • Joints toriques Viton®
  • Tige en acier inoxydable 316 et Super Swivel®
  • Enrouleurs fabriqués en acier au carbone de qualité industrielle ou en acier inoxydable 304L (en option)
  • Ferrules de tuyau en acier inoxydable de haute qualité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon