Motion
16MB-16FPX

GATES RUBBER CO
16MB-16FPX

Raccord adaptateur 725933285 - Manchon de tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x joint torique mâle de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI05352956
N° MFR16MB-16FPX
Prix44.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MB-16FPX

Raccord adaptateur 725933285 - Manchon de tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x joint torique mâle de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI05352956
N° MFR16MB-16FPX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant de 2,54 cm x bossage de joint torique mâle de 2,54 cm
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439007
  • CUP_NON
    072053439007

Aperçu

Description du fabricant
16MB-16FPX