Motion
SSW265-40/1-A-WR-56C

HUB CITY INC
SSW265-40/1-A-WR-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05355608
N° MFRSSW265-40/1-A-WR-56C
Prix6,288.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSW265-40/1-A-WR-56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 40:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI05355608
N° MFRSSW265-40/1-A-WR-56C
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
Prix6,288.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSW260
  • Débit maximal tr/min
    43.75 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1854 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=40/1|STYLE=A|FS=56C|OD=4
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0270-06752
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798843735
  • Puissance d’entrée maximale
    1.695 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SSW260
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798843735

Aperçu

Description du fabricant
SSW265-40/1-A-WR-56C-1.25-0270-06752
  • Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
  • Dimensions de montage universelles
  • Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1