Motion
20H150 x 3/4 MPB

DODGE
20H150 X 3/4 MPB

Poulie de courroie de distribution 114348 - Pas de 0.5000 po, 20 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05355627
N° MFR20H150 X 3/4 MPB
Prix160.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20H150 X 3/4 MPB

Poulie de courroie de distribution 114348 - Pas de 0.5000 po, 20 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05355627
N° MFR20H150 X 3/4 MPB
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
Prix160.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.4200 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.1830 po
  • Poids
    4.62 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114348
  • Numéro CUP du fabricant
    782475422135
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    782475422135
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
20H150 MPB FEUILLE 114348
  • Transmission synchronisée antidérapante
  • Aucune lubrification requise
  • Efficacité : environ 98 %
  • Faible entretien
  • Pratiquement aucun claquement
  • Vitesse linéaire constante
  • Rapport de transmission à 8.5:1
  • Pas : XL, G, H et XH