Motion
PSL-K-25-C

ZERO MAX
PSL-K-25-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 25 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI05355746
N° MFRPSL-K-25-C
Prix215.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-K-25-C

Bague sans clé - série PSL-K-C, DI 25 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI05355746
N° MFRPSL-K-25-C
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
Votre prix215.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Pression de contact du moyeu
    23,206 psi
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M5x14
  • Pression de contact de l’arbre
    220 N/mm^2
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    PSL-K-C
  • Force axiale transmissible
    4271 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PSLK-25-C BRG