Motion
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05355772
N° MFRMKG25-20LZ-M9PSAPCS
Prix268.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

CYLINDRE À PINCE MK avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI05355772
N° MFRMKG25-20LZ-M9PSAPCS
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
Prix268.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Hauteur corporelle globale
    64 mm
  • Longueur totale du corps
    143 mm
  • Largeur totale du corps
    42 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    185 N
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Bride latérale de tête
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Direction rotative
    Dans le sens antihoraire
  • Série
    MK

Aperçu

Description du fabricant
MKG25-20LZ-M9PSAPCS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté