Motion
NU 1052 ML

SKF
NU 1052 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05357803
N° MFRNU 1052 ML
Prix16,186.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1052 ML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI05357803
N° MFRNU 1052 ML
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
Prix16,186.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Poids
    65.36 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574092352
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316574092352

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYL NU1052 ML BRG