Spécifications
Dimensions
- Taille des gants3X-Large
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- CouleurNoir / Rouge / Jaune
Aperçu
- La paume durable TP-X® utilise la plus haute résistance à l’abrasion tout en maintenant une adhérence résistante à l’huile
- La paume synthétique avec motif de coutures unique offre un confort et une dextérité inégalés
- L’Exoskeleton à impact complet smash guards IR-X® haute performance offre une meilleure protection contre les chocs que le principal concurrent
- Le dispositif de protection supplémentaire IR-X® entre le pouce et l’index maintient les points de pincement et de prise courants
- La fourche renforcée de l’index et du pouce prolonge la durée de vie du gant
- Les coutures extérieures mettent en œuvre un fil à double couture en fil central, ajoutant plus de durabilité et de longévité
- Le poignet perméable SlipFit® ajoute confort et commodité
- La palette de couleurs Hi-Vis augmente la sensibilisation visuelle
- Protection contre les coupures et les perforations de niveau 3 de l’ISEA
- Lavable à la machine