Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter200 mm
- Hauteur totale226 mm
- Longueur totale276 mm
- Largeur totale226 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po221112 N
- Force de poussée à 100 lb/po221991 N
- Taille de la tigeM36x1.5
- Taille de la tige / FiletageM36x1.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Details
- Type de cylindre compactGrand alésage
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées, traversant le trou
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
CDQ2B200-150DC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité