Motion
MDCDE25-10-6-A
Ruland MDCDE25-10-6-A - Accouplement de disque, type pince à disque double, isolation électrique, diamètres 10mmx6mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 34.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , ressorts à disque en acier inoxydable 302 , entretoise centrale en acétal
N° D’ARTICLE MI05359477
N° MFRMDCDE25-10-6-A
Prix207.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MDCDE25-10-6-A - Accouplement de disque, type pince à disque double, isolation électrique, diamètres 10mmx6mm, diamètre extérieur 25.4mm, L 34.9mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , ressorts à disque en acier inoxydable 302 , entretoise centrale en acétal
N° D’ARTICLE MI05359477
N° MFRMDCDE25-10-6-A
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
Prix207.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0120 po
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3940 po
  • Largeur du moyeu
    11.8 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6540 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.30 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.15 mm
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Longueur totale
    34.9 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0060 po
  • Taille du filetage
    M3
  • Pénétration de l’arbre
    17.4 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,030 / -0,000 mm
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage de disque
    Disque double - type pince isolant électriquement
  • Matériau du disque
    Ressorts à disque en acier inoxydable 302 avec entretoise centrale en acétal
  • Couple dynamique sans inversion
    2.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    1.40 N-m
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +150 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCDE-A
  • Capacité de couple
    4.17 pi-lb
  • Raideur de torsion
    6.9 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452908935

Aperçu

Description du fabricant
MDCDE25-10-6-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE