Motion
UKT210D1

NTN
UKT210D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 45 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, usage léger, à utiliser avec l’adaptateur H2310X
N° D’ARTICLE MI05360128
N° MFRUKT210D1
Prix382.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKT210D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 45 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, usage léger, à utiliser avec l’adaptateur H2310X
N° D’ARTICLE MI05360128
N° MFRUKT210D1
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
Prix382.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale
    151.0 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Fente Espacement  
    102 mm
  • Poids
    5.17 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    H2310X
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UKT210D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359241006
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UK210D1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UKT
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4547359241006

Aperçu

Description du fabricant
UKT210D1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues