Motion
8006
Moteur à engrenage à angle droit CA - 600:1 Rapport, 1/17 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.48 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05360221
N° MFR8006
Prix957.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA - 600:1 Rapport, 1/17 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 0.48 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI05360221
N° MFR8006
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
Votre prix957.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    600:1
  • Charge suspendue
    160 lb
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.48 A
  • Couple de pleine charge
    148 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/17 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    30R
  • Régime de sortie
    2.8 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 8006