Motion
056C200T075S1A

MASTER PT
056C200T075S1A

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 75:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI05360914
N° MFR056C200T075S1A
Prix7,793.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
056C200T075S1A

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - double réduction, 75:1 rapport, entrée de couplage C-Face, sortie solide
N° D’ARTICLE MI05360914
N° MFR056C200T075S1A
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
Prix7,793.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    75:1

Détails

  • Trousse de base compatible
    6011253
  • Puissance d’entrée
    1.50 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Régime de sortie
    23.03 tr/min
  • Couple de sortie
    3329
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    C200

Aperçu

Description du fabricant
6056C200T075S1A C200T075N056 COMBOGR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good