Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.5000 po
- Ratio17.96:1
Détails
- RéductionÉtape 2
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M94847 210DM28A 17.1 XL
- L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
- La construction en fonte résiste à la corrosion.
- Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
- Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
- Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.