Motion
M85168

MASTER PT
M85168

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - Réduction à phase unique, 1.85:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362111
N° MFRM85168
Prix8,357.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M85168

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle - Réduction à phase unique, 1.85:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05362111
N° MFRM85168
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
Prix8,357.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6250 po
  • Ratio
    1.85:1

Détails

  • Réduction
    Étape unique

Aperçu

Description du fabricant
6M85168 210SM4A 1.8 C1 RÉDUCTEUR APG
  • L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
  • La construction en fonte résiste à la corrosion.
  • Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
  • Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
  • Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.