Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6250 po
- Ratio58.34:1
Détails
- RéductionÉtape 3
Aperçu
Description du fabricant
6M85408 210TM7A 57.7 A1 RÉDUCTEUR APG
- L’entrée couplée en trois pièces facilite le retrait et l’assemblage du moteur NEMA C-Face.
- La construction en fonte résiste à la corrosion.
- Les manchons de joint en acier trempé protègent les arbres d'entrée et de sortie contre l'usure des joints.
- Rempli d’usine de lubrifiant pour la bonne position de montage.
- Fini et lubrifiants approuvés par l’USDA.