Motion
P2B-EXL-104R

DODGE
P2B-EXL-104R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05364016
N° MFRP2B-EXL-104R
Prix560.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-EXL-104R

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05364016
N° MFRP2B-EXL-104R
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
Prix560.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5600 à 4.9400 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    2.75 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200, TS-250
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    3450 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    077222
  • Rpm max.
    4490 tr/min
  • Vitesse maximale
    4490 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15760 lbf
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    15760 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476587284

Aperçu

Description du fabricant
P2B-EXL-104R