Motion
20325655
ROULETTE À CLIQUET 20325655 3-1/2X1-1/4 POL
N° D’ARTICLE MI05365479
N° MFR20325655
Prix37.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE À CLIQUET 20325655 3-1/2X1-1/4 POL
N° D’ARTICLE MI05365479
N° MFR20325655
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
Prix37.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    3.5 po
  • Taille de la plaque de montage
    3-5/8 x 2-1/2 po (standard)
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    230 lb
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Noir
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.03256.55
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Roulement à billes
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE À CLIQUET 20325655 3-1/2X1-1/4 POL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif