Motion
66536 ROUE TRONÇONNEUSE CUBITRON II T27 CHANGEMENT RAPIDE T27 5 PO X 0,045 PO X5/8-11 PO

3M
66536 CUBITRON II CUT-OFF WHEEL T27 QUICK CHANGE T27 5"X.045"X5/8-11"

66536 ROUE TRONÇONNEUSE CUBITRON II T27 CHANGEMENT RAPIDE T27 5 PO X 0,045 PO X5/8-11 PO
N° D’ARTICLE MI05365633
N° MFR66536 CUBITRON II CUT-OFF WHEEL T27 QUICK CHANGE T27 5"X.045"X5/8-11"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66536 CUBITRON II CUT-OFF WHEEL T27 QUICK CHANGE T27 5"X.045"X5/8-11"

66536 ROUE TRONÇONNEUSE CUBITRON II T27 CHANGEMENT RAPIDE T27 5 PO X 0,045 PO X5/8-11 PO
N° D’ARTICLE MI05365633
N° MFR66536 CUBITRON II CUT-OFF WHEEL T27 QUICK CHANGE T27 5"X.045"X5/8-11"
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    00051115665363

Aperçu

Description du fabricant
66536 ROUE TRONÇONNEUSE CUBITRON II T27
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performances de coupe exceptionnelles sur l’acier doux et l’acier à très haute résistance
  • Cubitron™ II coupe 30 % plus rapidement et dure 2x plus longtemps que les abrasifs en céramique conventionnels
  • La technologie de grain de forme précise (PSG) utilise une microréplication pour un abrasif extrêmement uniforme
  • Les grains abrasifs PSG triangulaires sont super tranchants et coupent exceptionnellement rapidement
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace et une usure uniforme
  • Autofractures PSG pendant l’utilisation pour maintenir la netteté et prolonger la durée de vie de l’abrasif
  • Moins de changements de roue signifie un délai d’exécution plus rapide
  • 25 par intérieur, 50 par caisse
  • Fabricant : 3M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues