Motion
NJ 2317 ECP/C3

SKF
NJ 2317 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 85 mm, D.E. 180 mm, largeur 60 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05366500
N° MFRNJ 2317 ECP/C3
Prix2,642.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2317 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 85 mm, D.E. 180 mm, largeur 60 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05366500
N° MFRNJ 2317 ECP/C3
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
Prix2,642.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    15.5 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577059727
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577059727

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2317 ECPC3 BRG