Motion
SV3100-5W7U-02N

SMC CORP OF AMERICA
SV3100-5W7U-02N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI05366915
N° MFRSV3100-5W7U-02N
Prix125.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV3100-5W7U-02N

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI05366915
N° MFRSV3100-5W7U-02N
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
Prix125.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60.3 mm
  • Longueur totale
    121.4 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 (A/B à EA/EB) Cv, 1.1 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Temps de réponse
    28 ms
  • Série
    SV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.65 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    4.1 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 4.1 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SV3100-5W7U-02N 2 POSITION UNIQUE
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté