Motion
3913
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
N° D’ARTICLE MI05366924
N° MFR3913
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-52, 50/60 Hz, NEMA 12
N° D’ARTICLE MI05366924
N° MFR3913
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Garantie prolongée de 2 ans sur le système lorsqu’un moteur/moteur à engrenages Bodine et une commande sont achetés ensemble. Homologué pour une température ambiante de 40° C. Entraîne les moteurs CC sans balais Bodine 130V . Deux méthodes de montage : montage à l’avant à l’aide de vis autotaraudeuses sur la surface arrière, ou montage à bride en installant quatre supports (inclus). Modèle 3913 pour moteurs à 10,000 tr/min. La distance maximale recommandée entre la commande et le moteur ne doit pas dépasser 3.5 m ( 12 pi).
  • Plage de température ambiante
    32 à 104 °F
  • Type de frein
    Dynamique
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    3 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    130 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-52
  • Type de boîtier
    NEMA 12
  • Type de rétroaction
    Capteur de palier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécution/Arrêt/Saut - Avant/Arrière
  • Puissance
    1/3 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance maximale
    1/3 hp
  • Courant de crête
    6 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    UL, CSA

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE 3913
  • Fonctionne à partir d’une ligne de 115 volts c.a.
  • La sortie c.c. filtrée entraîne un fonctionnement plus froid du moteur
  • Le circuit unique Smart Reverse s'adapte à la commande à distance de la direction du moteur.
  • Boîtier NEMA 12 pour la protection de l’environnement
  • Freinage dynamique pour des arrêts plus rapides
  • La sortie tachymètre impulsion/révolution 12 indique la vitesse du moteur
  • La DEL rouge indique l’arrêt de la commande en raison d’une condition de défaut
  • La vitesse peut être réglée manuellement à l'aide d'un potentiomètre situé sur le boîtier
  • Les commutateurs DIP règlent la limite de courant afin que le même modèle de commande puisse entraîner un moteur Bodine de toute taille
  • Le système en boucle fermée inhérent maintient un changement maximal de 1 % de la vitesse du moteur par rapport à 0-100 % de la charge nominale lorsqu’il est utilisé à la vitesse nominale
  • L’interrupteur à bascule sur le boîtier indique une mise sous/hors tension c.a.
  • La lampe sur le boîtier indique une alimentation c.a. sous tension
  • Interrupteur rotatif sur le boîtier pour sélectionner la direction du moteur
  • Porte-fusibles pour fusibles de ligne et de moteur (fusibles inclus)
  • Le câble de ligne c.a. et le câble moteur sont installés en usine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté