Motion
TK555TLYLG000100
Combinaison de matières dangereuses - Jaune haute visibilité, Grande, Matériau de la combinaison : Tychem® TK, Entrée arrière
N° D’ARTICLE MI05367046
N° MFRTK555TLYLG000100
Prix1,727.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de matières dangereuses - Jaune haute visibilité, Grande, Matériau de la combinaison : Tychem® TK, Entrée arrière
N° D’ARTICLE MI05367046
N° MFRTK555TLYLG000100
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
Votre prix1,727.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du matériau de l’écran facial
    3-Layer - PVC (40 mil), Teflon (5 mil), PVC (20 mil)
  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Deux vannes d’échappement Auer®
  • Style cheville
    Chaussettes fixées avec rabat élastique pour bottes extérieures
  • Type de retour
    Élargissement
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type d’entrée
    Entrée arrière
  • Type de vêtement
    Combinaison encapsulée
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de gant interne
    Gants barrière® fixés
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Type de gant extérieur
    Gants en butyle fixés
  • Type de joint
    Double bande
  • Matériau de la tenue
    Tychem® TK
  • CUP_NON
    0888120010532

Aperçu

Description du fabricant
TK555TLYLG000100 TYCHEM TK NIVEAU UN COMPLET
  • Protection supérieure contre les produits chimiques gazeux, liquides et solides toxiques et corrosifs
  • Tissu extrêmement durable, résistant aux perforations et aux déchirures
  • Tychem® TK offre au moins 30 minutes de protection contre 320 défis chimiques
  • Conforme à la norme TAA
  • Coutures à double galon
  • Écran facial à trois couches EX (extra large) (PVC 40 mil/Teflon® 5 mil/PVC 20 mil)
  • Fermeture à glissière en PVC étanche aux gaz avec double rabat-tempête et fermeture à boucles et à crochets
  • Deux soupapes d’échappement Auer®
  • Dos élargi
  • Courroie de réglage interne
  • Gants de barrière interne® fixés, gants extérieurs en butyle ou Viton® fixés
  • Coussins d’usure des genoux
  • Chaussettes attachées
  • Rabats de bottes extérieurs avec élastique
  • Couleur : jaune lime haute visibilité