Spécifications
Dimensions
- Épaisseur du matériau de l’écran facial3-Layer - PVC (40 mil), Teflon (5 mil), PVC (20 mil)
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesDeux vannes d’échappement Auer®
- Style chevilleChaussettes fixées avec rabat élastique pour bottes extérieures
- Type de retourÉlargissement
- CouleurJaune haute visibilité
- Type d’entréeEntrée arrière
- Type de vêtementCombinaison encapsulée
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéOui
- Type de gant interneGants barrière® fixés
- Quantité minimale de la commande1
- Type de gant extérieurGants en butyle fixés
- Type de jointDouble bande
- Matériau de la tenueTychem® TK
- CUP_NON0888120010563
Aperçu
- Protection supérieure contre les produits chimiques gazeux, liquides et solides toxiques et corrosifs
- Tissu extrêmement durable, résistant aux perforations et aux déchirures
- Tychem® TK offre au moins 30 minutes de protection contre 320 défis chimiques
- Conforme à la norme TAA
- Coutures à double galon
- Écran facial à trois couches EX (extra large) (PVC 40 mil/Teflon® 5 mil/PVC 20 mil)
- Fermeture à glissière en PVC étanche aux gaz avec double rabat-tempête et fermeture à boucles et à crochets
- Deux soupapes d’échappement Auer®
- Dos élargi
- Courroie de réglage interne
- Gants de barrière interne® fixés, gants extérieurs en butyle ou Viton® fixés
- Coussins d’usure des genoux
- Chaussettes attachées
- Rabats de bottes extérieurs avec élastique
- Couleur : jaune lime haute visibilité