Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine25-3/4 po
- Poids du matériel3.5 oz/vg2
- TailleGrand
- Poids12.70 lb
Détails
- Détails supplémentairesRabat-tempête avec fermeture à ruban
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
- Utilisation par temps froidTemps froid approprié
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsTychem SL
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointLié
- CUP_NON0888120009062
Aperçu
- Protection efficace contre une gamme de produits chimiques
- Les utilisations comprennent la gestion des déchets, l’intervention dangereuse et les environnements nucléaires
- Tychem ®SL est un film Saranex™23-P laminé sur tissu Tyvek®
- Robuste et durable
- Tychem® SL offre au moins 30 minutes de protection contre 124 défis chimiques
- Lorsqu’il est utilisé avec des masques et des gants, il peut aider à réduire le risque de contamination croisée dans les activités de préparation à la pandémie
- Coutures liées, capuchon intégré, fermeture à glissière avant, rabat-tempête avec fermeture à ruban, poignets élastiques Modèle SL 127BWH avec chevilles élastiques Modèle SL 122BWH avec bottes attachées
- Couleur : Blanc