Motion
SL122BWHLG001200
Combinaison - Grande
N° D’ARTICLE MI05367062
N° MFRSL122BWHLG001200
Prix35.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - Grande
N° D’ARTICLE MI05367062
N° MFRSL122BWHLG001200
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
Prix35.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    25-3/4 po
  • Poids du matériel
    3.5 oz/vg2
  • Taille
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rabat-tempête avec fermeture à ruban
  • Style cheville
    Ouvert
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
  • Utilisation par temps froid
    Temps froid approprié
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tychem SL
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Lié
  • CUP_NON
    0888120008614

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON SL122BWHLG001200 TYCHEM SL
  • Protection efficace contre une gamme de produits chimiques
  • Les utilisations comprennent la gestion des déchets, l’intervention dangereuse et les environnements nucléaires
  • Tychem ®SL est un film Saranex™23-P laminé sur tissu Tyvek®
  • Robuste et durable
  • Tychem® SL offre au moins 30 minutes de protection contre 124 défis chimiques
  • Lorsqu’il est utilisé avec des masques et des gants, il peut aider à réduire le risque de contamination croisée dans les activités de préparation à la pandémie
  • Coutures liées, capuchon intégré, fermeture à glissière avant, rabat-tempête avec fermeture à ruban, poignets élastiques Modèle SL 127BWH avec chevilles élastiques Modèle SL 122BWH avec bottes attachées
  • Couleur : Blanc