Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60 mm
- Longueur totale335.5 mm
- Largeur totale97.1 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV1000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes16
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Type de câblageSystème de transmission en série