Motion
66253160754

NORTON ABRASIVES
66253160754

Roues cylindriques – 10 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05382501
N° MFR66253160754
Prix339.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253160754

Roues cylindriques – 10 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05382501
N° MFR66253160754
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
Prix339.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2485 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253160754 10 X 1 X 3 32A46-JVBE
  • Grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, souvent utilisé dans les applications d’enlèvement de matières moyennes à lourdes de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Retenue exceptionnelle du formulaire

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif