Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre du disque12 po
- Taille du trou5 po
- Diamètre total12 po
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Profondeur encastrée1/2 po
- Diamètre encastré7-1/2 po
- Poids9.85 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesTraitez rapidement le retrait de la marchandise avec des coupes supérieures lorsque vous choisissez cette meule de salle d’outils SG 5SG CA Type 05 pour votre meuleuse cylindrique ou de surface. La liaison haute performance conserve bien sa forme et est suffisamment polyvalente pour être utilisée dans les aciers de meulage, le titane, les superalliages et les fers. Cette meule est un excellent choix lorsque vous voulez un faible coût de meulage par pièce. Son mélange abrasif d’alumine céramique en gel pépiné haute performance et d’oxyde d’aluminium friable dure trois à cinq fois plus longtemps que les meules d’oxyde d’aluminium conventionnelles, et son abrasif auto-affûtant maximise les bords tranchants sur les outils et les matrices.
- ApplicationRetrait de stock, meulage de surface, meulage d'outil et de coupe, affûtage d'outil
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
- GradeI
- Grade de grainI
- Numéro de grain46
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253202883
- Numéro CUP du fabricant662532028831
- Rpm max.2070 tr/min
- Vitesse maximale2070 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Quantité du colis1
- Spécification5SG46-IVS
- CUP_NON66253202883
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 05
Aperçu
- Roues latérales encastrées de type 05 avec alumine céramique haute performance et mélange d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks, une coupe fraîche et supérieure
- Durée de vie 3 - 5X plus longue que les roues en oxyde d’aluminium
- 2X retrait de la matière brute par rapport aux abrasifs conventionnels
- Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Un choix exceptionnel pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce sur les meuleuses cylindriques et de surface