Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5 po
- Taille de l’arbre5 po
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre12 po
- Dimensions12 x 4 x 5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du disque12 po
- Taille du trou5 po
- Diamètre extérieur12 po
- Diamètre total12 po
- Épaisseur globale4 po
- Diamètre du tampon12 po
- Profondeur encastrée1/2 po
- Diamètre encastré7-1/2 po
- Épaisseur4 po
- Poids33.95 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Couleur du matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules sans centre, meules de précision
- ApplicationMeulage sans centre
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Pays d’origineInde
- Couleur du disqueBrun
- ECCNEAR99
- GradeR
- Grade de grainR
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6804.22
- Numéro de stock du fabricant66253222844
- Numéro CUP du fabricant662532228446
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, titane, super alliages, aluminium, laiton, bronze, cuivre, fer coulé, fonte ductile, fer gris
- Rpm max.605 tr/min
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules sans centre, meules de précision
- FormeType 07
- Spécification57A80-RR51
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- Forme de pierreType 07
- TypeType 07
- CUP_NON66253222844
- Type de roueType 07
Aperçu
- Meule à deux côtés encastrée de type 07 avec abrasif en oxyde d’aluminium robuste et durable
- Système de liaison en plastique durable (plus durable que la liaison en caoutchouc)
- Roue d’alimentation robuste et tout usage (mécanisme de régulation/d’entraînement de pièce) pour les applications de meulage sans centre
- Avec la roue sans centre, donnez rapidement une forme cylindrique avec une perte de géométrie minimale à la pièce mise à la terre