Motion
66253222846

NORTON ABRASIVES
66253222846

12 x 6 x 5 po Roue d’alimentation sans centre 57A 80 R51 Type 07
N° D’ARTICLE MI05382521
N° MFR66253222846
Prix1,538.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253222846

12 x 6 x 5 po Roue d’alimentation sans centre 57A 80 R51 Type 07
N° D’ARTICLE MI05382521
N° MFR66253222846
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
Prix1,538.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre
    12 po
  • Dimensions
    12 x 6 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre extérieur
    12 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Épaisseur globale
    6 po
  • Diamètre du tampon
    12 po
  • Profondeur encastrée
    1-1/2 po
  • Diamètre encastré
    7-1/2 po
  • Épaisseur
    6 po
  • Poids
    51 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules sans centre, meules de précision
  • Application
    Meulage sans centre
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Couleur du disque
    Brun
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    R
  • Grade de grain
    R
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253222846
  • Numéro CUP du fabricant
    662532228460
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, aciers à outils, titane, super alliages, aluminium, laiton, bronze, cuivre, fer coulé, fonte ductile, fer gris
  • Rpm max.
    605 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules sans centre, meules de précision
  • Forme
    Type 07
  • Spécification
    57A80-RR51
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • Forme de pierre
    Type 07
  • Type
    Type 07
  • CUP_NON
    66253222846
  • Type de roue
    Type 07

Aperçu

Description du fabricant
66253222846 12 X 6 X 5 57A80-RR51
  • Meule à deux côtés encastrée de type 07 avec abrasif en oxyde d’aluminium robuste et durable
  • Système de liaison en plastique durable (plus durable que la liaison en caoutchouc)
  • Roue d’alimentation robuste et tout usage (mécanisme de régulation/d’entraînement de pièce) pour les applications de meulage sans centre
  • Avec la roue sans centre, donnez rapidement une forme cylindrique avec une perte de géométrie minimale à la pièce mise à la terre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif