Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium le plus friable pour les applications de coupe froides et sans brûlures dans les salles d’outils avec des débits d’alimentation légers à modérés
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique, durs et très sensibles à la chaleur des aciers à outils à haute vitesse; coupe rapide et froide
- Qualité constante pour un excellent équilibre et une précision dimensionnelle à chaque fois
- Polyvalent; bon choix pour le meulage léger d’une grande variété d’aciers à outils
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO