Motion
66253262841

NORTON ABRASIVES
66253262841

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05382542
N° MFR66253262841
Prix471.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253262841

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05382542
N° MFR66253262841

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix471.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253262841 12 X 1 X 5 32A46-GVBEP
  • Grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, souvent utilisé dans les applications d’enlèvement de matières moyennes à lourdes de production de précision
  • VBEP est une liaison vitrifiée poreuse, particulièrement recommandée pour le meulage de surface et de salle d’outillage sur les zones de contact moyennes à larges
  • Cette liaison poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et permet une coupe à froid dans les applications sensibles à la chaleur
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Retenue exceptionnelle du formulaire

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif