Motion
66253263186

NORTON ABRASIVES
66253263186

12 x 1-1/2 x 3 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 46 I VBE Type 05
N° D’ARTICLE MI05382553
N° MFR66253263186
Prix670.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263186

12 x 1-1/2 x 3 po Roue de salle d'outils supérieure à 4 po 32A 46 I VBE Type 05
N° D’ARTICLE MI05382553
N° MFR66253263186
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
Prix670.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3 po
  • Taille de l’arbre
    3 po
  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Taille du trou
    3 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    6 po
  • Poids
    11.6 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Obtenez les meilleurs résultats pour vos applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd avec la meule de salle d’outils 2A AO Type 05 supérieure à 4 po. La meule latérale encastrée de type 05 a un grain d’oxyde d’aluminium monocristalline tranchant, parfait pour le meulage des aciers à outils, des fers, de l’aluminium, de l’acier inoxydable 400 et des aciers en alliage de vanadium. Grâce à une liaison vitrifiée, la meule a besoin d’un habillage minimal et meule rapidement et à froid. La meule est recommandée pour les meuleuses cylindriques et les meuleuses de surface.
  • Application
    Retrait de stock, meulage de surface, meulage d’outils et de couteaux, affûtage d’outils, rugissement et pansement
  • Couleur
    Violet
  • Finition couleur
    Violet
  • Mot-clé de description
    Roue, roue vitrifiée, meule, meule de salle d’outils, meule abrasive
  • Grade
    I
  • Grade de grain
    I
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22
  • Numéro de stock du fabricant
    66253263186
  • Numéro CUP du fabricant
    662532631864
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Vitesse maximale
    2070 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A46-IVBE
  • CUP_NON
    66253263186
  • Couleur de la roue
    Violet
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66253263186 12 X 1-1/2 X 3 32A46-I8VBE
  • Roues latérales encastrées de type 05 avec grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, pour les applications d’enlèvement de matériel moyen à lourd de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage cylindrique de la salle d’outils et le meulage de surface
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif