Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, souvent utilisé dans les applications d’enlèvement de matières moyennes à lourdes de production de précision
- La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
- Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
- Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
- Retenue exceptionnelle du formulaire