Motion
66253306788

NORTON ABRASIVES
66253306788

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05382575
N° MFR66253306788
Prix717.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253306788

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI05382575
N° MFR66253306788

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix717.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253306788 14X1X5 32AA46-HVTRP
  • Grain abrasif exclusif avancé pour une durée de vie 2X plus longue que les grains AO standard, une productivité accrue, moins de puissance, une coupe libre, moins de brûlures
  • VTRP est une liaison vitrifiée poreuse, particulièrement recommandée pour le meulage de surface et de salle d’outillage sur les zones de contact moyennes à larges
  • Efficacité accrue lors du meulage d’une vaste gamme de matériaux, des aciers à outils à haute vitesse aux aciers souples et aux alliages aérospatiaux sur les zones de contact étroites et moyennes
  • Fonctionne bien à des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif