Motion
66253319954

NORTON ABRASIVES
66253319954

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 14 po, Régime maximal : 2320 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382580
N° MFR66253319954
Prix684.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253319954

Grade : Grossière, Numéro de grain : 46, Diamètre de la roue : 14 po, Régime maximal : 2320 tr/min
N° D’ARTICLE MI05382580
N° MFR66253319954

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix684.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5.0000 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2320 tr/min
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66253319954 14 X 1-1/2 X 5 3SGR46-HVP2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif